ペン 食塩水・糖度濃度計

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定精度食塩水ボーメ±0.2° 注文コード18673637 品番PEN-SW(Baume)
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は測定精度など6種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲食塩水ボーメ0.0〜25.7° 電源単4アルカリ乾電池1本 本体質量(g)70 測定精度食塩水ボーメ±0.2° 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8 分解能食塩水ボーメ0.1° 使用環境温度(℃)10〜40 防水保護等級JIS-C0920IEC規格529、プリズムヘッド部(プリズムヘッド部は7級防浸形)、IP65(プリズムヘッド部はIP67) 種別食塩ボーメ度専用モデル 使用可能温度範囲10〜100 電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時) 温度補正(℃)10〜40
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18673585
2020-06-02
用途:
配合作業時

とにかく使いやすい。水道水でゼロ点出せたり、検体に突っ込んで測定できたり最高です。電池の金物がサビやすかったり、コストかけてほしいところが抜けてる感じはしました。

対象商品:
18673603
2017-03-13
用途:
ポリリン酸の状態確認
学校法人昭和大学 様

測定対象が水溶性ではあるが、とても粘っこい液体です。測定上限に近いレベルになると固体に近いので、へこみがあるタイプですと測定後にサンプルを取り除くのに苦労します。それで古いスコープタイプを使っていたのですが、このタイプであれば流水で流してしまうことができますので、後始末や連続測定が簡単になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする