※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJA-200K デジタルクレーンスケール HJA 秤量 YAWATA(旧八幡計器工業所) 18673768 HJA-200K デジタルクレーンスケール HJA 秤量 YAWATA(旧八幡計器工業所) 18673768 HJA-200K デジタルクレーンスケール HJA 秤量 YAWATA(旧八幡計器工業所) 18673768

デジタルクレーンスケール HJA 秤量

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18673768 品番HJA-200K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

人気の紅いはかり"HAシリーズ"の後継機種。
HAシリーズの遺伝子を確実に引き継ぎながら、大きな画面表示、機能の強化、操作ボタンの日本語化、リモコン標準装備を実現し、さらに1ランク上のデジタルクレーンスケールとしてモデルチェンジしました。
YAWATAのクレーンスケールを代表するモデルとして堂々の新登場。

種類デジタルクレーンスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)200 最小単位(g)100 バッテリー完全密閉式鉛蓄電池6V/4A×2 材質(ボディ)ハイインパクトABS 寸法(幅W×奥行D)(mm)220×130 電源内蔵充電バッテリー(完全密閉式鉛蓄電池6V/4A × 2) 動作温度(℃)0〜40 画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED表示 文字高25 機能起動時ゼロ点調整機能 リモコン標準装備 精度1/2000 質量(kg)6.7 付属品リモコン、充電用ACアダプター(7.5V/1.5A) 仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替 高さ(mm)480 分解能1/2000 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間約120時間 ひょう量単位kg

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする