kh-5200t-MEN 「日本製」メンズタタミ雪駄 竹春 18673841

kh-5200t-MEN 「日本製」メンズタタミ雪駄 竹春 18673841
kh-5200t-MEN 「日本製」メンズタタミ雪駄 竹春 18673841
kh-5200t-MEN 「日本製」メンズタタミ雪駄 竹春 18673841
kh-5200t-MEN 「日本製」メンズタタミ雪駄 竹春 18673841

「日本製」メンズタタミ雪駄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1足サイズLLカーキ無地注文コード18673841品番kh-5200t-MEN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,291販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

日本製のメンズ畳雪駄。天然のタタミ(い草)雪駄は通気性があり蒸れにくく快適です。ポップな柄の鼻緒が特徴です。底は柔らかなスポンジ底で、室内でも履けます。国産の本畳を使用しております。い草には保温・吸湿・温度調整・吸音といった機能があります。足の裏に熱がたまらず、汗をかいてもムレにくく足元は快適です。

材質表:イグサ、鼻緒:ポリエステル、底:EVAカーキ無地サイズLL質量(g)160サイズ(cm)27~28幅(cm)横幅(最も広い部分)10.5全長(cm)28厚さ(cm)つま先:約1.5、かかと:約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする