※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJS-2000K デジタルクレーンスケール HJS 秤量 YAWATA(旧八幡計器工業所) 18673917 HJS-2000K デジタルクレーンスケール HJS 秤量 YAWATA(旧八幡計器工業所) 18673917 HJS-2000K デジタルクレーンスケール HJS 秤量 YAWATA(旧八幡計器工業所) 18673917

デジタルクレーンスケール HJS 秤量

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18673917 品番HJS-2000K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

金属ボディを好むユーザー様から根強い人気を得ている"HBシリーズ"の後継機種。
堅牢かつ軽量なアルミダイカストのボディはそのままに、文字高を38mmに大幅拡大、機能の強化、操作ボタンの日本語化を実現し、より洗練されたモデルに生まれ変わりました。リモコンも標準装備です。
HJAシリーズと双璧を成すYAWATAを代表するクレーンスケール。

種類デジタルクレーンスケール 表示形式デジタル ひょう量(t)2 最小単位(kg)1 バッテリー完全密閉式鉛蓄電池6V/10A×1 材質(ボディ)アルミダイカスト 寸法(幅W×奥行D)(mm)230×180 電源内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ7.5V/1A付属) 動作温度(℃)0〜40 画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED表示 文字高38 機能起動時ゼロ点調整機能 リモコン標準装備 精度1/2000 質量(kg)13 仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替 高さ(mm)610 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位t

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする