MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
MSソリューションズの スマホフィルム
(簡易包装)Google Pixel 7a カメラ保護アルミカバー「PREMIUM COVER」 シルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18674051
品番
ECRP-LN-23SP1ALLENSV
参考基準価格(税別)
¥966
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
色
シルバー
質量(g)
2(本体)/21(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W65xH16xD1(本体)/W140xH230xD20(パッケージ込)
端末仕様
Google Pixel 7a G82U8