トリカルネット(土木用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード18674145 品番N-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

目崩れを起こしにくく寸法安定性に優れています。
軽量なので取扱いも容易です。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強いネットです。
酸、アルカリに強く、耐腐食性に優れています。
プラスチックネットなので、現場での加工も容易です。

用途網棚工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、暴風・防砂網工、鳥獣害防止用など 材質高密度ポリエチレン ナチュラル 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50 質量(kg/巻)6 目合い(mm)(縦糸ピッチ)1.9×(横糸ピッチ)2.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする