「5年保証」USB Type-C(R)搭載&WQHD対応 100Hz 27型液晶ディスプレイ 抗菌モデル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18674778 品番LCD-CQ270SA-AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920x1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560x1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。

表面処理非光沢 コントラスト比1300:1(標準) 解像度2560×1440 入力端子映像:HDMI×1/USB Type-C×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm 色(本体)ブラック モニターサイズ27型ワイド パネル駆動方式AAS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする