4K30Hzの映像を最大140m延長できるKVMエクステンダーです。HKM01TRはLANケーブルを使ってHDMI、USB、音声、RS232C、赤外線信号を延長することができます。送信機にもHDMI OUTを備え、手元側にもディスプレイを接続して、映像を表示させることができます。受信機はUSB2.0端子を4ポート備え、様々なUSB機器を接続することができます。放送システム、デジタルサイネージ、産業用機器制御など様々な分野でご利用頂くことができる製品です。