スマートウォッチ IRON N1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18675478 品番 HL-IRN1GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

HAYLOU IRON N1は、米軍MIL規格準拠の頑丈な筐体、強化ガラス製2.13インチの大型有機ELディスプレイ、5ATMの防水性能を搭載したタフネススマートウォッチです。
最大100日間の待機時間を実現するロングライフバッテリー、排水・コンパス・気圧計などの機能がアウトドアアクティビティを強力サポート。
2.13インチの高解像度AMOLEDディスプレイ(解像度410 × 502px)を搭載。
直射日光下でも視認性が高く、鮮やかでクリアな表示を実現します。
水深50mまでの防水性能を備え、雨や急な水没にも対応します。
周囲の気圧をリアルタイムで測定する気圧計と、コンパス機能を搭載。
2つの機能の組み合わせで、登山やハイキングなどで電波の届かない場所に行った際のルート把握に役立ちます。
高精度の心拍・モーション・血中酸素センサーを内蔵。
心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定し、ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技を含む様々な運動のトラッキングが可能です。
24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間などを測定・記録。生理周期の記録にも対応しています。
人気のフィットネスアプリ「Strava」と連携可能。
ランニング・サイクリング・ウォーキングなどのアクティビティデータを簡単に記録・管理・共有できます。
グローバル仕様 24言語に対応。表示言語は、ペアリング時に24言語から選択できます。
【対応言語】
英語・日本語・中国語・韓国語・ドイツ語・ロシア語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・アラビア語・イタリア語・チェコ語・ヘブライ語・ハンガリー語・インドネシア語・ペルシア語・ポーランド語・タイ語・ベトナム語・スロバキア語・ルーマニア語・トルコ語・ウクライナ語・ベンガル語

セット内容スマートウォッチ本体(専用バンド付き)、専用充電ケーブル グレー 寸法410×502 入力5V/500mA 機能防水機能:5ATM バッテリー850mAh 充電時間本体:約4.5時間 ディスプレイ2.13インチ有機ELディスプレイ(AMOLED) OSiOS11以上、Android6.0以上 サイズ(mm)バンド:22 Bluetooth5.3
注意
※日本語マニュアルはパッケージ記載のQRコードからダウンロード可能です。
※本製品は、運動におけるトレーニングの効果・効率の向上や運動強度の管理を主たる目的とするウェルネス機器です。
※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全て参考用です。
※スマートウォッチを活用するためには専用アプリが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする