J1004 5Sフロア表示(足型) セーフラン安全用品 18675537 J1004 5Sフロア表示(足型) セーフラン安全用品 18675537 J1004 5Sフロア表示(足型) セーフラン安全用品 18675537

5Sフロア表示(足型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 18675537 品番 J1004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。

材質基材:PVC、表面フィルム:PVC 用途工場、作業場の通路表示、区画表示等におすすめです。 厚さ(mm)0.45 寸法(mm)280×100 アズワン品番64-4010-64

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18675528
2020-07-14
用途:
スリッパの履き替え位置の指定用
製造業

前面粘着でしっかりと固定が出来ました。
厚みが薄すぎず、厚すぎず丁度いい具合です。

対象商品:
18675503
2018-10-09
用途:
トイレの履き替え場所

スリッパの脱ぎ場所を分かり易い様に床面に貼りました。
簡単に貼れて、幾度の清掃にも耐えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする