MST390W 机上台 モニター用 スチール製 W390 モノタロウ 18675747 MST390W 机上台 モニター用 スチール製 W390 モノタロウ 18675747 MST390W 机上台 モニター用 スチール製 W390 モノタロウ 18675747 MST390W 机上台 モニター用 スチール製 W390 モノタロウ 18675747

机上台 モニター用 スチール製 W390

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18675747 品番MST390W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ちょっと小さい幅390mmタイプなので、ノートパソコンを置くのにぴったり!
スチール製のスッキリとしたデザイン!
高さ85mmなのでキーボードをモニターの下に収納でき、デスク作業のスペース確保に最適です。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×85 均等耐荷重(kg)15 用途モニターを乗せる机上台として 材質スチール 質量(kg)1.6 タイプロー 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×70
取扱説明書:
注意
※お客様組立商品になります
※用途以外の使用は行わないでください
※ぐらつきが無いか確認し、定期的にネジを締め直してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18675747 MST390W 76125962 A-7330 机上台<W390> リヒトラブ 机上台<W390> リヒトラブ 1台 2,798 税込3,078 ナショナルブランドの同類品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18675747
2023-06-13
用途:
自分用 畳の部屋で使用する

他社製品より、支えの脚の部分が丈夫で、サイズ的にも、ちょうどいい

対象商品:
18675756
2023-03-13
用途:
デスクワーク

今使っているサンワサプライのキーボートの幅にピッタリ
作りも頑丈でお得感あります。

対象商品:
18675756
2023-01-05
用途:
PCのモニター台として
建設業・工事業

黒色の大型モニター用の台として購入。下部にちょうどノートPCが入るので、机上がすっきりしました。安価でしたのでとても満足しています。

対象商品:
18675756
2022-08-15
用途:
ノートパソコンに使用
教育・研究機関

サイズピッタリ。下部に資料等が入れられて便利です。脚に充電ケーブルが仮止め出来たら120点。

対象商品:
18675747
2022-08-05
用途:
モニタのかさ上げ
教育・研究機関

安価かつ組み立てが簡単でよかったです。スチール製なので長く使えそうです。

対象商品:
18675756
2022-03-28
用途:
テレワーク
製造業

テレワーク時のモニタ台として使用しています。小さめで机の上においても邪魔にならず、大変便利です。

対象商品:
18675756
2022-02-01
用途:
電子レンジ台にしています。
その他業種

冷蔵庫の上に置いて、電子レンジ台にしています。
黒の冷蔵庫に黒の電子レンジですので、この台はマッチしてます。
空間には、お盆などを収納しています。

対象商品:
18675747
2022-03-27
用途:
モニター台

高さがちょうどよく重宝しております。仕上げが雑な部分もありますが、気にしません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする