〇 小さくて軽い。気休めだけど電気作業にはカバー付きグリップが良い。
× ガタつきは多い。口部分のバリは削らないと部材を傷める。
安価な工具は手入れして使うものなのか、ひと手間かけて愛着わきました。
値段なりの品質です。口の部分がバリだらけでそのままでは使えません。仕方ないのでヤスリをかけて錆止めに塗油。
24mm開きのものを購入しましたが、呼び13の塩ビ管ソケット(24mm)にしか使えませんでしたので、それ以上の塩ビ管ソケットを使う可能性がある場合は、呼び25まで対応できる40mm開き以上のものがあった方がよさそうです。
この製品自体は、小回りがきいて女性でも力を入れやすく、様々な場面で使えて重宝しています。大小で工具箱にあると、便利ですね。
狭い空間に配管された止水栓のネジ取り外しに重宝します。家庭用ならこの24mm開きで間に合います。開口幅を示すスケール付きで精度も作りも良いです。
小さいモンキーが欲しく注文
ガタツキも少なく問題なく使用できます
グリップ部の穴は軽量化かと思われますが、まだ少し重いですね
口部分ももう少し薄く細いといろいろ使用範囲が広がって使い勝手が良さそうです
軽量でショートタイプのモンキーを探していました。ガタも少なく大変使いやすく値段のわりに良い商品です。