140mm WMS-200 軽量ワイドモンキーショート KENOH 18675887 140mm WMS-200 軽量ワイドモンキーショート KENOH 18675887 140mm WMS-200 軽量ワイドモンキーショート KENOH 18675887 140mm WMS-200 軽量ワイドモンキーショート KENOH 18675887 140mm WMS-200 軽量ワイドモンキーショート KENOH 18675887 140mm WMS-200 軽量ワイドモンキーショート KENOH 18675887

軽量ワイドモンキーショート

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18675887 品番 140mm WMS-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。

開き幅(mm)30 用途ボルトやナットの締め緩めに!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
ポケット工具
サービス業

〇 小さくて軽い。気休めだけど電気作業にはカバー付きグリップが良い。
× ガタつきは多い。口部分のバリは削らないと部材を傷める。
安価な工具は手入れして使うものなのか、ひと手間かけて愛着わきました。

2024-10-29
用途:
家庭のDIY、バイク整備

値段なりの品質です。口の部分がバリだらけでそのままでは使えません。仕方ないのでヤスリをかけて錆止めに塗油。

1人が参考にしています
対象商品:
18675878
2024-05-17
用途:
水槽用の塩ビ配管、木材のボルト止め
ぎんか 様

24mm開きのものを購入しましたが、呼び13の塩ビ管ソケット(24mm)にしか使えませんでしたので、それ以上の塩ビ管ソケットを使う可能性がある場合は、呼び25まで対応できる40mm開き以上のものがあった方がよさそうです。
この製品自体は、小回りがきいて女性でも力を入れやすく、様々な場面で使えて重宝しています。大小で工具箱にあると、便利ですね。

対象商品:
18675878
2023-01-31
用途:
トイレ止水栓バルブの交換
建設業・工事業

狭い空間に配管された止水栓のネジ取り外しに重宝します。家庭用ならこの24mm開きで間に合います。開口幅を示すスケール付きで精度も作りも良いです。

対象商品:
18675878
2021-08-28
用途:
普通で安い
伊東産業株式会社 様 (建設業・工事業)

小さいモンキーが欲しく注文
ガタツキも少なく問題なく使用できます
グリップ部の穴は軽量化かと思われますが、まだ少し重いですね
口部分ももう少し薄く細いといろいろ使用範囲が広がって使い勝手が良さそうです

対象商品:
18675896
2021-05-15
用途:
浴室混合水栓取替時
その他業種

軽量でショートタイプのモンキーを探していました。ガタも少なく大変使いやすく値段のわりに良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
18675896
2021-08-01
用途:
自動車メンテナンス

安い!

ガタつきはボチボチ

十分使える

幅が薄ければもっといい

対象商品:
18675896
2021-03-19
用途:
配管作業
サービス業

ワイド・ショートで狭いところでの作業には欠かせない感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする