ヤマリア(YAMASHITA)
アーマー 40号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
010 UVキャロット
注文コード
18675889
品番
010 UVキャロット
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
イカにかじられても破れにくい布「アーマークロス」をまとったメタルスッテ。
用途
イカメタルは、ケンサキイカ、ヤリイカ、スルメイカなどをライトタックルで狙う釣り方です。鉛(なまり)で出来たスッテ単体もしくはそれにスッテやエギをプラスするだけのシンプルな道具立てが特徴です。電動リールを使用したイカ釣りでは、たくさんのスッテを効率よく使うための独特な手返しや、電動リールなどの重装備が必要なので、ベテランの釣りというイメージがありますが、イカメタルゲームではタックルや仕掛けもシンプル&ライトです。イカのアタリをダイレクトに捉えフッキングに持ち込む攻めのスタイルと、従来のイカ釣りにはない手返しの良さで、数を稼ぐゲーム性の高さが魅力的な釣りです。
全長(mm)
140
色
010 UVキャロット
質量(g)
150
ボディーカラー
ケイムラ
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。