曜日別特売
001 紅白 アーマー 40号 ヤマリア(YAMASHITA) 18675898

001 紅白 アーマー 40号 ヤマリア(YAMASHITA) 18675898
001 紅白 アーマー 40号 ヤマリア(YAMASHITA) 18675898
001 紅白 アーマー 40号 ヤマリア(YAMASHITA) 18675898
001 紅白 アーマー 40号 ヤマリア(YAMASHITA) 18675898
001 紅白 アーマー 40号 ヤマリア(YAMASHITA) 18675898

アーマー 40号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個001 紅白注文コード18675898品番001 紅白
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

イカにかじられても破れにくい布「アーマークロス」をまとったメタルスッテ。

用途イカメタルは、ケンサキイカ、ヤリイカ、スルメイカなどをライトタックルで狙う釣り方です。鉛(なまり)で出来たスッテ単体もしくはそれにスッテやエギをプラスするだけのシンプルな道具立てが特徴です。電動リールを使用したイカ釣りでは、たくさんのスッテを効率よく使うための独特な手返しや、電動リールなどの重装備が必要なので、ベテランの釣りというイメージがありますが、イカメタルゲームではタックルや仕掛けもシンプル&ライトです。イカのアタリをダイレクトに捉えフッキングに持ち込む攻めのスタイルと、従来のイカ釣りにはない手返しの良さで、数を稼ぐゲーム性の高さが魅力的な釣りです。全長(mm)140001 紅白質量(g)150ボディーカラー夜光
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする