トラクター爪用ボルトセット

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) 注文コード18676018 品番STR-3/8X30 10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

トラクター爪のボルトセットです。
トラクター用爪交換ボルトです。

用途トラクター用交換爪ボルト。 セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
ヤンマーロータリーRSC1503の爪交換
高橋商会 様

古いロータリーのRSC1503の爪交換しました。爪は右17枚、左17枚、偏心右1枚、偏心左1枚でした。ボルトも全交換しましたが回り止めが19mmの構造でこのボルトセット3/8はスパナサイズ17mmであり19mmのセットを出して欲しいです。交換時19mmのボルトナットが付いていたならこのセットは17mm、注意です。

対象商品:
18676018
2024-05-04
用途:
トラクター

安心して使用できます。
安物買いしたら、ネジやボルトが直ぐに弱く扱いにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
18676018
2024-06-13
用途:
農作業用トラクターのメンテナンスに使用
農・林・水産業

作業中にボルトセットが脱落してしまい困っていましたが
すぐ届いて助かりました。
早速取り付け問題なく使えています。

対象商品:
18676018
2024-04-08
用途:
トラクターの鉈爪交換時に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

改善点は特に見られませんでしたが、実際に取り付けての強度が楽しみです。

対象商品:
18676018
2024-02-04
用途:
トラクターの爪取付
株式会社コクダイ 様 (農・林・水産業)

ホームセンターにちょうど合うボルト売っていない為、助かります。

対象商品:
18676018
2023-05-31
用途:
トラクターロータリーの刃の交換

ナタ刃の交換時にねじを固定すると作業がしやすいのではと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
18676018
2023-08-24
用途:
耕作に利用
農・林・水産業

メーカー純正品ですと高価なので、重宝します。後は耐久性だと思います。

対象商品:
18676018
2023-02-17
用途:
ロータリーに使用
農・林・水産業

強度他申し分なし。純正品より安価で今後も使用していきたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする