トラクター爪 普通爪 赤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様普通爪右 注文コード18676027 品番STRR-R
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

トラクターの普通爪です。
抵抗が少なく土離れの良い設計です。
強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150 質量(g)550 穴径(mm)11 取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10 材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2 用途トラクター用交換爪。 仕様普通爪右

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18676027
2024-04-25
用途:
トラクターの爪の交換
農・林・水産業

田んぼや畑を耕すことに問題は無いが、爪の減りが早いように思う。
価格からすれば、仕方がないかも?

1人が参考にしています
対象商品:
18676036
2023-08-24
用途:
耕作
農・林・水産業

ロータリーの爪が、1本だけ欠損してしまい、純正品では単品販売がなく色々探しましましたが
商品がありませんでした。たた、いざ取り付けたところ若干計上が異なり、サンダーで修正し取り付けました。純正品の製品番号など記載あれば、大変助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
18676027
2021-02-12
用途:
トラクターのロータリーの交換爪として
農・林・水産業

SUP7の鋼材に魅せられて購入。まだ使い始めですが十分な硬さであるようです。安価で1本ずつ交換出来るのも嬉しい。

対象商品:
18676027
2021-05-22
用途:
サイズが合わない
農・林・水産業

固定部のサイズが小さくガタつく、ボルトの穴も小さく、一緒に買ったボルトは細くて固定できませんでした、。 買われる方はサイズをよく確かめてからがいいです。  トラクター用 と書いてあるのは一部のトラクター用ですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする