STRR-L トラクター爪 普通爪 赤 セフティー3 18676036

STRR-L トラクター爪 普通爪 赤 セフティー3 18676036
STRR-L トラクター爪 普通爪 赤 セフティー3 18676036
STRR-L トラクター爪 普通爪 赤 セフティー3 18676036

トラクター爪 普通爪 赤

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様普通爪左注文コード18676036品番STRR-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

トラクターの普通爪です。
抵抗が少なく土離れの良い設計です。
強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。

用途トラクター用交換爪。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150質量(g)550穴径(mm)11取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2仕様普通爪左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18676027
2024-04-25
用途: トラクターの爪の交換
農・林・水産業

田んぼや畑を耕すことに問題は無いが、爪の減りが早いように思う。
価格からすれば、仕方がないかも?

1が参考にしています
対象商品 : 18676036
2023-08-24
用途: 耕作
農・林・水産業

ロータリーの爪が、1本だけ欠損してしまい、純正品では単品販売がなく色々探しましましたが
商品がありませんでした。たた、いざ取り付けたところ若干計上が異なり、サンダーで修正し取り付けました。純正品の製品番号など記載あれば、大変助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 18676027
2021-02-12
用途: トラクターのロータリーの交換爪として
農・林・水産業

SUP7の鋼材に魅せられて購入。まだ使い始めですが十分な硬さであるようです。安価で1本ずつ交換出来るのも嬉しい。

対象商品 : 18676027
2021-05-22
用途: サイズが合わない
農・林・水産業

固定部のサイズが小さくガタつく、ボルトの穴も小さく、一緒に買ったボルトは細くて固定できませんでした、。 買われる方はサイズをよく確かめてからがいいです。  トラクター用 と書いてあるのは一部のトラクター用ですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする