曜日別特売
赤エビ 餌木ドロッパー 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18677438

赤エビ 餌木ドロッパー 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18677438
赤エビ 餌木ドロッパー 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18677438
赤エビ 餌木ドロッパー 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18677438
赤エビ 餌木ドロッパー 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 18677438

餌木ドロッパー 2.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個赤エビ注文コード18677438品番赤エビ
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

*<細身形状>:ツツイカが抱きやすいスリム形状のエギフォルム *<カラーラインナップ>:伝統的なスッテカラーとベイトフィッシュライクなナチュラルカラーのラインナップ。減灯時にシルエットがしっかり出やすいアピールカラー。紫外線発光のネオンブライトカラー、490グロー、テープカラーで様々な状況に対応 *<2.5号サイズ>:オモリグでも多用される大型ケンサキイカ対応の2.5号。低活性のイカから高活性のイカまで対応可能なカラーラインナップ *<スイッチベリー>:ベリー部分に490グローを配置し、ケンサキイカの捕食スイッチをオン!ベリー部分に490グローを配置。シャクり上げていくエギに対して下方向から追尾するイカを誘う。
イカの大好物である甲殻類。底付近が棚の場合、シルエットで魅せてイカにアピール。

用途
オモリグ対応のケンサキイカ用ドロッパー!イカが捕食しているベイトをリアルに再現したカラー登場
赤エビサイズ(号)2.5針規格2段針針径(Φmm)Φ6ボディーカラー下地:金
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする