PT3501 PATATTO350+ 折りたたみ椅子 イケックス工業 18677700 PT3501 PATATTO350+ 折りたたみ椅子 イケックス工業 18677700 PT3501 PATATTO350+ 折りたたみ椅子 イケックス工業 18677700 PT3501 PATATTO350+ 折りたたみ椅子 イケックス工業 18677700 PT3501 PATATTO350+ 折りたたみ椅子 イケックス工業 18677700

PATATTO350+ 折りたたみ椅子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18677700 品番PT3501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

PATATTO350+ 折りたたみ椅子イスは、非常用トイレにもなる耐荷重100kgの折りたたみイスです。普段使いできるのでいざという時に安心です。薄く折りたためるので携帯性と収納性に優れており、丸洗い可能なので清潔保持できます。場所をとらないので自宅に・車に置いておけます。椅子・トイレ・ゴミ箱など様々なシーンで活躍します。高さが約40cmなので男性にもおすすめです。

用途キャンプ、アウトドア、スポーツ観戦、イベント、待機列、行列などに。 質量(kg)1.4 オリーブ 耐荷重(kg)100 組立寸法(mm)480×417×335 折りたたみ寸法(mm)497×470×40
注意
※座る以外の用途に使用しないでください。商品画像にイメージとして別の色が使用されている場合がございます。袋やトイレットペーパーは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする