※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二段式圧力調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大流量(L/min)26(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 注文コード18677840 品番FR-1B-R-11N01-2210
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は使用ガス・最大流量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。
二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。

材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 最大流量(L/min)26(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 使用温度(℃)ー10〜40 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:バルブ付Rc1/4 フィルター粗さ:600メッシュ 一次側圧力(MPa)2〜15 二次側圧力(MPa)0.02〜0.6 標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 流れ方向右高圧
関連資料:(1.1MB)
注意
※経済産業大臣認定品として製作可能です。高圧ガス設備に使用する場合は、認定品をお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする