※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析機用二段圧力調整器 MSR-1B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 注文コード18677849 品番MSR-1B-R-11NO1-2205
参考基準価格(税別)¥51,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は使用ガス・標準流量・最大流量など4種類から選べます 他の種類を見る

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。
・ガス純度99.99%(真鍮)〜99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。

材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B 質量(kg)1.9 最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 使用温度(℃)ー10〜40 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:バルブ付Rc1/4 フィルター粗さ:600メッシュ 使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど 一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15) 二次側圧力(MPa)0.6(最高使用圧力0.4) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 流れ方向右高圧
関連資料:(1.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする