※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析機用圧力調整器 NPR-1S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど 注文コード18677910 品番NPR-1S-R-11TF01-2205ーF
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は使用ガスなど10種類から選べます 他の種類を見る

・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。
・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。

材質本体:SUS316/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:SUS316、FPM、PTFE 質量(kg)1.6 取付方式本体取付 最大流量(L/min)400(P1=15MPa、P2=0.99MPa) 使用温度(℃)ー10〜40 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:Φ3.18チューブフィッティング(SUS) フィルター粗さ:600メッシュ 使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど 一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15) 二次側圧力(MPa)0.6(最高使用圧力0.4) 標準流量(L/min)320(P1=15MPa、P2=0.99MPa) 流れ方向右高圧
関連資料:(1.19MB)
注意
※二次側使用圧力0.2MPa以下で、圧力精度が必要な場合や、1L/min以下で、ご使用される場合は、MSRシリーズ等の2段式減圧弁を選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする