ヤマトクイックマグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18677946 品番 QMO-1
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。

最高使用圧力(MPa)0.99 接続入口:M16×1.5袋ナット(右ネジ)、出口:M16×1.5オネジ(右ネジ) 使用ガス酸素 接続口径8A 質量(kg)0.36 材質(本体)C3604B
関連資料:(2.29MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06301172
2017-10-27
用途:
がすはっせいそうちのバーナーように使用。
T・D・S株式会社 様

取付用ネジが逆ネジの為、使用しにくい。インチネジでも良いが、通常の右ネジ式がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

逆火防止器の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/580/
2023-03-02

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする