メイン画像

コードレスマルチドライバードリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1セット) 注文コード 18677980 品番 GSR10.8V-35FCHKSET
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。

用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。 セット内容本体(GSR18V-35FC)、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キーレスチャックアダプター(GFA12-B)、SDSプラスハンマードリルアダプター(GFA12-H)、キャリングケース(L-BOXX102N) 質量(kg)0.8 回転数(min-1[r.p.m])0〜460/1750 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50 穴あけ能力(mm)【木工】32【鉄工】10 ねじ締め能力(mm)8 締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.0〜10 能力(Φmm)鉄工ホールソー33 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする