メイン画像

GBH18V-26DHSET コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 18677989 GBH18V-26DHSET コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 18677989 GBH18V-26DHSET コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 18677989 GBH18V-26DHSET コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 18677989 GBH18V-26DHSET コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 18677989 GBH18V-26DHSET コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 18677989

コードレスハンマードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1セット) 注文コード 18677989 品番 GBH18V-26DHSET
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。
2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。
キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。
大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。

シャンク形状SDSプラスシャンク 用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース 質量(kg)3.1 回転数(min-1[r.p.m])0〜980 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×224×75 穴あけ能力(mm)【コンクリート】4〜26【木工】30【鉄工】13 充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) 打撃力(J)2.5 打撃数(bpm)0〜4350
注意
※バッテリーと充電器は含まれていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする