メイン画像

コードレスハンマードリル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) シャンク形状SDSプラスシャンク 注文コード18677998 品番GBH18V-28CFHSET
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はシャンク形状・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

クイックリリースシステム(1.5〜13mmΦ)採用
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)

用途コンクリートの穴あけ、破つり。 セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、クイックリリースチャック 回転数(min-1[r.p.m])0〜950 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0〜4220 穴あけ能力(mm)【コンクリート】28【木工】30【鉄工】13 最小スミヨセ寸法(mm)35 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃力(J)3.3 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット68 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする