メイン画像

X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18678025 品番GWX18V-10PSCHSET2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥146,000
この商品は電圧など14種類から選べます 他の種類を見る

X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。
先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。
固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。
世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。
再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。
脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。

用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、キャリングケース(L-BOXX136N)、防振サイドハンドル 質量(kg)3 取付方式X-LOCK 回転数(min-1[r.p.m])4500〜9000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×110×260 砥石径(Φmm)125 充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
注意
※品番にHが付くものは本体のみ商品でバッテリーと充電器は別売になります。
※品番最後にJが付くものは特別セット品になります。

商品説明動画

X-LOCK JUST ONE CLICK  卓越した安全性と作業性!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54868687
2020-10-24
用途:
金属のカットと研削

安全面への配慮が多くされていて、かつ、X-LOCK採用のため購入しました
X-LOCK採用によりアクセサリーの交換は本当に簡単で一瞬です
まだX-LOCK対応アクセサリーは多くありませんが、マキタも採用したためこれから充実してくると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする