メイン画像

コードレスディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18678041 品番GWS18V-10SC4HSET2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キックバック防止他 安全機能をフル装備!。
大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能。
コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能。
新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現。
最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)。
ワンタッチ3段変速機能。
防振サイドハンドル標準付属。
スマホと繋げて機能設定可能

砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[r.p.m])4500〜9000 用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、防振サイドハンドル、キャリングケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2.8 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×110×120 砥石径(Φmm)100 スピンドル径M10×1.5 充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする