用途各種素材の切削、研磨、バリ取り
セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、キャリングケース(L-BOXX136N)、コレットナット6mm、スパナ13mm/19mm
質量(kg)2.4
回転数(min-1[r.p.m])23500
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×75×110
砥石径(Φmm)最大使用可能:Φ50
充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
コレット径(Φmm)最大取り付け可能:Φ8(標準付属はΦ6)
スパナサイズ(mm)19(コレットナット)/13(スピンドル)