曜日別特売
GKS18V-68GCHSET2 コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18678068

メイン画像

GKS18V-68GCHSET2 コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18678068
GKS18V-68GCHSET2 コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18678068
GKS18V-68GCHSET2 コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18678068
GKS18V-68GCHSET2 コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18678068
GKS18V-68GCHSET2 コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18678068
GKS18V-68GCHSET2 コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18678068
GKS18V-68GCHSET2 コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18678068
GKS18V-68GCHSET2 コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18678068

コードレス丸のこ BITURBO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1セット)
内容量1セット(1セット)注文コード18678068品番GKS18V-68GCHSET2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,000

コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!
GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。
このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。
卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。
カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。
木材および木質複合材での使用に最適です。
ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。
ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。
スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。

用途木材および木質複合材の切断セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、キャリングケース(L-BOXX238N)、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm)×1枚質量(kg)5.4回転数(min-1[r.p.m])2500~5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×228×228ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)68(0°)/49.8(45°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)振動3軸合成値(m/s2)2.5適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
注意
※バッテリーと充電器は含まれていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする