メイン画像

コードレスライト

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1セット) 注文コード 18678095 品番 GLIDECILEDSET
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

1W LED10灯採用で、330ルーメンの明るさです。
明るさ2段階調整。
角度8段階調整(0~200°)。
三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。
大型メタルフックによりひっかけて使用可能です。

光束(Lm)330 質量(kg)0.72 光源LED(1W)×10個 用途照明 セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40) 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×139×68 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 連続点灯時間(分)約180/Ah
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29872316
2017-06-02
用途:
モノとしての作りはいいが、水平に使おうと思うと自立は不安定

まず、ガジェットとしての作りが良いです。吊り下げる部分は黒い樹脂製で裏には強力なマグネットが入っています。シルバーのスタンド側も実はカラビナフックになっています。さらに三脚穴があるのが他のメーカーの作業等と違うところですね。スタンドは180°コリコリコリと動かせるので、折り曲げた状態で胸ポケットなどにもひっかけても使えます。ライトも明るいです、赤いボタン長押しすると一段暗くできますが、手元作業灯としてちょうどよいくらいです。悪いところも書いておきます。ライトの頭側にバッテリーがあるのでトップヘビーです。このライト単体で垂直に立てて平行に使おうと思うと不安定です。吊り下げたり、マグネットで引っ付けたり固定して使えるならば前傾にしようが大丈夫です。

対象商品:
29872316
2016-10-21
用途:
車のメンテ、暗所作業。
卸売・小売業

10.8Vのバッテリーで使えるLEDライトとの事で購入!このライトとても明るく作りもしっかりしています、照射範囲も広いので暗所作業では活躍してます。コンパクトで角度を変えたり、金属面にくっつけたり、ベルトに引っ掛けることもできるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする