メイン画像

コードレスライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1セット) 注文コード 18678111 品番 GLI18V-800SET
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

LED20灯採用で800ルーメンの明るさです。傾斜180度、左右360度調整可能です。明るさを3段階調整できます。マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。メタルフックによりひっかけて使用できます。

用途狭い範囲の移動照明 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV) 質量(kg)1.13 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×63×77 光源LED×20個 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 光束(Lm)800 連続点灯時間(分)約150/Ah
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする