メイン画像

コードレスミニルーター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18678129 品番GRO10.8V-35HSET
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。

用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、ハウジングキャップ(グリップ用、表面作業用)×各1、3.2Φmmコレットチャック×2、コレットナット×1、マンドレル×1、切断砥石×5、スパナ×1、アクセサリーボックス×1 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])5000〜35000 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55 バッテリー容量(Ah)3.0 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする