メイン画像

コードレスディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18678147 品番GWS18V-180PSET2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,000
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。

用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。 セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、クリップオンガード(切断時用)、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット 質量(kg)2.8 回転数(min-1[r.p.m])7000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114 砥石径(Φmm)180 スピンドル径M14×2 砥石取付穴径(Φmm)22
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする