メイン画像

コードレスバンドソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18678156 品番 GCB18V-127SET
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。

用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。 仕様DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)、バンドソー替刃18山×1 質量(kg)6.5 回転数(min-1[r.p.m])30〜115 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×280×210 鋸刃(mm)1140×12.4×0.5 最大切断寸法(mm)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする