回転式レベルスイッチ(NL型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)L=200/SUS304(先端金物:C3604) 電源(V)AC100〜110 仕様標準B羽根(80×80)/SUS304 注文コード18678330 品番NL-8BS-FB12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は寸法・電源・仕様など52種類から選べます 他の種類を見る

回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。
高温仕様や耐荷重仕様の製作可
内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可
羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備
適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可

仕様標準B羽根(80×80)/SUS304 寸法(mm)L=200/SUS304(先端金物:C3604) 取付JIS5K65A/AC 電源(V)AC100〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする