振子式レベルスイッチ(SWM型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)L=300/SUS304(先端金物:SUS304) 仕様標準A羽根(100×30)/SUS304 取付JIS5K65A相当/AC 注文コード18679380 品番SWM-8BS-FAF3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は寸法・仕様・取付22種類から選べます 他の種類を見る

長年蓄積した経験と技術から新しいカテゴリーのレベルスイッチを生み出しました。
動力部の違いで回転式レベルスイッチと比べ耐久性が3倍!
ギヤやクラッチなどの駆動部がないため、内機交換などのランニングコストを大幅に削減します。
駆動部と動力部が隔壁で完全に遮断されているため、内圧による微粉の侵入を防ぎます。
非連結で動力部から羽根をスイングさせていますので、羽根への過負荷や衝撃による動力部の損傷がありません。
加圧タンクにも使用可能です。

仕様標準A羽根(100×30)/SUS304 寸法(mm)L=300/SUS304(先端金物:SUS304) 取付JIS5K65A相当/AC 電源(V)AC100〜240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする