※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析機用ライン圧力調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:SUS316/ダイアフラム:SUS304/弁材:PTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B、PTFE、SUS303 一次側圧力(MPa)0.6(最高使用圧力0.4) 注文コード18679791 品番LR-2S-R-L1-1101-05-F
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は材質・一次側圧力など6種類から選べます 他の種類を見る

各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。
ガス純度99.99%(真鍮)〜99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。

材質本体:SUS316/ダイアフラム:SUS304/弁材:PTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B、PTFE、SUS303 質量(kg)0.8 最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値) 使用温度(℃)ー10〜40 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P当り)、出口:Rc1/4 フィルター粗さ:1000メッシュ 使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど 一次側圧力(MPa)0.6(最高使用圧力0.4) 二次側圧力(MPa)0.05〜0.99 標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値) 流れ方向右高圧
関連資料:(1.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする