※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒーター付半自動切替セミオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18679836 品番TN-50C-CVN-22S10
参考基準価格(税別)¥379,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。
CO2、MAGガス対応のヒーター付の半自動切替減圧弁です。

材質真鍮 質量(kg)10.5 電源(V)AC100 使用圧力(MPa)0.03〜0.2、0.1〜0.5 コード長さ(m)電源:3 接続入口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4) 設定温度(℃)サーモスタット:約65〜70 使用ガスCO2、MAG(Ar 80%+CO2 20%) 一次側圧力(MPa)1〜15 ヒーター容量(W)800 標準流量(L/min)CO2:200(P1≦7MPa)、150(7<P1≦12MPa)
関連資料:(1.02MB)
注意
※連続供給でガスが止められない場合は、バイパス回路を設けてください。(故障やメンテナンス時に必要となります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする