ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
ガス加温器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
標準流量(m
3
/h)
CO2(圧力7MPa以下):30/CO2(圧力7〜10MPa):9/N2、Air:120
注文コード
18679897
品番
YK-9 100V用
参考基準価格(税別)
¥113,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
標準流量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本器は流量による必要な熱量を能率的に供給できるものです。
窒素・アルゴンの多量使用による温度降下の加温も可能です。
質量(kg)
2.3
電流(A)
9
電圧(V)
100
電気容量(W)
900
標準流量(m
3
/h)
CO2(圧力7MPa以下):30/CO2(圧力7〜10MPa):9/N2、Air:120
関連資料:
(0.48MB)
注意
※サイホン式ボンベなどから液体で取り出しての使用は出来ません。また可燃性ガスにも使用出来ません。
※炭酸ガスは、ボンベ内圧7MPa以上の時に減圧すると、温度降下が激しくなり、ドライアイスも発生し易くなります。よって流せる流量は少なくなります。
※加温器出入口につけるパッキンは、銅パッキンをご使用下さい。
※雨水がかからない場所に設置して下さい。