※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
中流量調整器 YM-201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18679940
品番
YM-201-R-1116-2211ーAir
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様
フィルタ粗さ(μm):40
材質
本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE
質量(kg)
2.8
使用温度(℃)
ー10〜40
接続
入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)
使用ガス
Air
標準流量(m
3
/h)
140(P2=0.99MPa)
一次側圧力(MPa)
25(最高使用圧力15)
最大流量(m
3
/h)
170(P2=0.99MPa)
二次側圧力(MPa)
1.6(最高使用圧力0.99)
流れ方向
右方向
関連資料:
(1.12MB)
注意
※圧力調整器の上流側にラインストレーナーを設けて下さい。(ボンベ直取付用は除く。)
※CO2は入り口側に加温器が必要です。