ヒーター付圧力調整器 YR-510F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスCO2 標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa) 注文コード18680010 品番YR-510F-100-11-CO2
参考基準価格(税別)¥111,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は使用ガス・標準流量など6種類から選べます 他の種類を見る

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。
出口側は流量計付です。
圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。

仕様フィルタ粗さ(μm):40、100L/min流量計付 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304 質量(kg)2.7 電源(V)AC100 電源コード長さ3m 最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2〜0.6 使用温度(℃)―10〜100 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付) 使用ガスCO2 一次側圧力(MPa)2〜15 二次側圧力計(MPa)1 ヒーター容量(W)600(電流値6A)(300W×2本) 標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa) 圧力計低圧圧力計のみ
関連資料:(1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする