仕様フィルタ粗さ(μm):40、100L/min流量計付
材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304
質量(kg)2.7
電源(V)AC100 電源コード長さ3m
最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2〜0.6
使用温度(℃)―10〜100
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
使用ガスMAG
一次側圧力(MPa)2〜15
二次側圧力計(MPa)1
ヒーター容量(W)600(電流値6A)(300W×2本)
標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa)
圧力計低圧圧力計のみ