画像準備中

ヒーター付圧力調整器 YR-510F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18680071 品番 YR-510F-50-11-CO2
参考基準価格(税別)¥94,600 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。
出口側は流量計付です。
圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。

仕様フィルタ粗さ(μm):40、50L/min流量計付 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304 質量(kg)2.7 電源(V)AC100 電源コード長さ3m 最大流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2〜0.6 使用温度(℃)―10〜100 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付) 使用ガスCO2 一次側圧力(MPa)2〜15 二次側圧力計(MPa)1 ヒーター容量(W)380(電流値3.8A)190W×2本) 標準流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa) 圧力計低圧圧力計のみ
関連資料:(1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする