ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
大容量調整器 YR-810L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18680098
品番
YR-810L-AC
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
低圧大流量の配管用調整器です。
用途
切断・溶接・圧接 ライン用
使用方法
配管ライン用
質量(kg)
1.3
使用圧力(MPa)
二次側:0.01〜0.1
接続
入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
使用ガス
アセチレン
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m
3
/h)
5(P=0.12MPa,P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)
0.05〜0.12
関連資料:
(0.53MB)