ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
ノーヒーター調整器(フィン付) CNG-301
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18680116
品番
CNG-301
参考基準価格(税別)
¥160,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
仕様
フィルタ粗さ(μm):40
材質
本体:C3604B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3771B、C3604B、SUS304、C2700T、SUS316
質量(kg)
3.3
最大流量(L/min)
350(P2=0.99MPa)
使用圧力(MPa)
二次側:0.2〜0.99
使用温度(℃)
ー60〜40
接続
入口:W22-14(右) オネジ (R)、出口:W22-14(右) オネジ (R)
使用ガス
CNG、C2H4、CH4
一次側圧力(MPa)
1〜20
標準流量(L/min)
350(P2=0.99MPa)
関連資料:
(0.91MB)
注意
※使用中は外部に霜が付着します。大気温度5℃以下の使用は避けて下さい。
※ガス下流部に蒸発器(熱交換器)を使用し、さらに2段減圧して下さい。
※サイフォン式ボンベ等から液体で取り出しての使用はできません。
※ハンドルを上向きに取付けて下さい。