ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18680125
品番
YR-600ーC2H4
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
仕様
フィルタ粗さ(μm):40
材質
本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE
最大流量(L/min)
350(P2=0.99MPa)
使用圧力(MPa)
二次側:0.2〜0.99
使用温度(℃)
ー45〜40
接続
入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)
使用ガス
エチレン
一次側圧力計(MPa)
40
一次側圧力(MPa)
1.3〜20
二次側圧力計(MPa)
1.6
標準流量(L/min)
350(P2=0.99MPa)
関連資料:
(0.91MB)
注意
※使用中は外部に霜が付着します。大気温度5℃以下の使用は避けて下さい。
※ガス下流部に蒸発器(熱交換器)を使用し、さらに2段減圧して下さい。
※サイフォン式ボンベ等から液体で取り出しての使用はできません。<br
※CNG,C2H4,CH4ガスの露点温度は、-50℃以下でご使用下さい。
※ガスの露点温度が-50℃を超える場合、温水等の加温装置を設けて強制加熱して下さい。
※使用中、外部に霜や水滴が付着することがありますが、ご使用になれます。
※連続使用1時間以内でご使用下さい。