仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE
最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2〜0.99
使用温度(℃)ー45〜40
接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)
使用ガスメタン
一次側圧力計(MPa)40
一次側圧力(MPa)1.3〜20
二次側圧力計(MPa)1.6
標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)