装置用大流量調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:C3771B/ダイアフラム:耐寒NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、C3771B、NBR、PTFE、SUS304 注文コード18680195 品番NPR-14B(押しネジ式)
参考基準価格(税別)¥1,109,800 販売価格(税込) ¥1,121,780
販売価格(税別)
1,019,800
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

使用温度 -60〜40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。

用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用 仕様フィルタ粗さ(μm):40 材質本体:C3771B/ダイアフラム:耐寒NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、C3771B、NBR、PTFE、SUS304 質量(kg)14 使用圧力(MPa)二次側:0.4〜0.99 使用温度(℃)ー60〜40 接続入口:Rc1"、出口:Rc1" 使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG 標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa) 一次側圧力(MPa)2〜25 最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
関連資料:(0.62MB)
注意
※腐食性ガス・毒性ガス及びCO2、フロンのようなゴムに影響を及ぼすガスはご使用になれません。
※圧力調整器の上流側にラインストレーナを設けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする